Schneider Electric - LV429221 Dobbel L Faneforlenger 3stk - LV429221

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LV429221 Dobbel L Faneforlenger 3stk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Koblingsteknikk

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480019593

Elnummer

4393086

Leverandørens varenummer

LV429221

Typebeskrivelse

Faneforlengere, spredere og baksidetilkoblinger for NSX100-630

Type tilbehør/reservedel:

Koblingsteknikk

Faneforlengere kan benyttes for standard tilkoblingsklemmer for å utvide tilkoblingsmulighetene i tilfeller hvor det er trangt eller på annenmåte hensiktsmessig. De leveres i forskjellige varianter; - rette, - vinklet 90°, - tverrstillte, dobbel L, - vinklet 45°. Leveres i sett a` 3 eller 4 med faseskillere. Spredesett kan benyttes for å øke faseavstanden. For NSX100-250; fra 35mm til 45mm, for NSx400/630; fra 45mm til 52,5 eller 72mm. Skinner, kabelsko eller klemmer kan påmonteres. Leveres i sett a` 3 eller 4 med faseskillere. Spredermodul Monoblock for NSX100 - 250. Benyttes for tilkobling av store tverrsnitt på brytere opp til 250A. Utøker faseavstanden til det samme som for 400/630 brytere, og muliggjør dermed bruk av samme tilkoblings- og avdekkingstilbehør som for disse. Kan monteres med eller uten fronttilpassningsadapter. Baksidetilkoblinger muliggjør tilkobling av kabel eller skinner direkte bakfra. Leveres i sett a` 2 i kort eller lang utgave. Kan monteres horisontalt, vertikalt eller i 45°. Alle kombinasjoner av miks m.h.på lengder og vinkler er mulig på samme bryter. ved bruk av klemmer, må disse festes med klips.