Schneider Electric - LV429267 4P plug-inn base NSX100-250 - LV429267
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 250 A
Antall poler - 4
Utførelse som samleskinneadapter - nei
Utførelse som innbyggingsapparat - Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480019227
Elnummer
4393115
Leverandørens varenummer
LV429267
Typebeskrivelse
Plugg-inn baser- og sett, med tilbehør for NSX100-630
Merkestrøm In:
250 A
Antall poler:
4
Utførelse som samleskinneadapter:
nei
Utførelse som innbyggingsapparat:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Dette er en plug-in base for 4-polede Compact NSX100/160/250 effektbrytere. Plug-in basen er en del av et komplett plug-in sett. En plug-in konfigurasjon (pluggbar effektbryter) lages ved å benytte et plug-in sett på en fast Compact NSX bryter. Et komplett plugg-inn sett består av plugger, base, korte terminaldeksel og sikkerhetsutkobler som kan bestilles separate deler, eller som kit. En plug-in konfigurasjon gjør det mulig å installere eller fjerne effektbryteren raskt og enkelt fra sokkelen. Denne operasjonen kan utføres uten å koble til eller fra strømtilførselen. ller ut av basen. - obligatoriske korte terminaldeksler - isolasjonsplater ben yttes dersom bryteren monteres på montasjeplate med fronttilkobling(medfølger ba sen). Delene kan bestilles separat eller som sett. Hjelpeutstyr termineres/tilk obles via en til tre 9-polige kontaktsett som består av: - en bevegelig del for montasje på bryteren - en fast del for montasje på basen bestykket med klemmer for kabeltilk. opp til 2,5mm2. Avhengig av hvor mye, og hva slags hjelpeutstyr som er montert behøves 1 til tre sett.(se teknisk. katalog)


