Schneider Electric - LV429287 Pos.brytere kassett inn/ut 2st - LV429287

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LV429287 Pos.brytere kassett inn/ut 2st

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 2

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Antall NC-kontakter - 2

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 4 A

  • Type strømtilkobling - Med ferdig kabel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480021602

Elnummer

4393130

Leverandørens varenummer

LV429287

Typebeskrivelse

Kassetter og tilbehør for uttrekkbare brytere, NSX100-630

Antall vekselkontakter:

2

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

2

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

4 A

Type strømtilkobling:

Med ferdig kabel

Monteringsmetode:

Andre

Modell / utførelse:

Integrerbar

En pluggbar bryter kan gjøres uttrekkbar ved hjelp av sideplater for h.h.vis base og bryter. Frontdekkrammer, låsesett og posisjonsbrytere fås som tilbehør.