Schneider Electric - LV429337 Direktemont dreiehåndtak <=250 - LV429337
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Svart
Egnet for nødstopp - nei
Med aksling - nei
Egnet for effektbryter - Ja
Egnet for lastskillebryter - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480020285
Elnummer
4393151
Leverandørens varenummer
LV429337
Typebeskrivelse
Dreiehåndtak og tilbehør for Compact NSX100 -630
Farge:
Svart
Egnet for nødstopp:
nei
Med aksling:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastskillebryter:
nei
Dreiehåndtak leveres i to hovedutførelser: Direktemontert og forlenget. Disse leveres i to modeller: standard sort farge, eller rødt hantak og gul front(CNOMO). Direktemontert dreiehåndtak: - IP40/IK07 - opprettholder tilgang til verninnstillinger, tripknapp og stillingsindikasjon((OFF/ON/trip) - Låsing: - Hengelås, 1 til 3 stk i OFF posisjon. Med enkle modifisering kan grepet også låses i ON posisjon. (hengelås følger ikke med) Det er og mulig å montere(tillegg) Ronis eller Profalux nøkkellås. Forlenget dreiehåndtak: Muliggjør betjening av bryter fra tavlefront. Standard med dørforrigling når bryter ligge inne eller i tripstilling. Forriglingen kan overstyres midlertidig ellr permanent.Låsemuligherer som for direktemontert håndtak. Forlenget dreiehåndtak består av: -base, montert på bryteren. -grep, montert på tavledør. - stang, kan kappes i ønsket lengde. Max og min avstand mellom montasjeplate og dør: 185-600mm for NSX100-250, 209-600mm for NSX400/630.


