Schneider Electric - LV429340 Forlenget dreieh. Rød/Gul - LV429340
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med akselforlengelse - Ja
Med dørforrigling - nei
Låsbar - Ja
Med håndtak rødt/gult - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480020315
Elnummer
4393154
Leverandørens varenummer
LV429340
Typebeskrivelse
Dreiehåndtak og tilbehør for Compact NSX100 -630
Med akselforlengelse:
Ja
Med dørforrigling:
nei
Låsbar:
Ja
Med håndtak rødt/gult:
Ja
Dreiehåndtak leveres i to hovedutførelser: Direktemontert og forlenget. Disse leveres i to modeller: standard sort farge, eller rødt hantak og gul front(CNOMO). Direktemontert dreiehåndtak: - IP40/IK07 - opprettholder tilgang til verninnstillinger, tripknapp og stillingsindikasjon((OFF/ON/trip) - Låsing: - Hengelås, 1 til 3 stk i OFF posisjon. Med enkle modifisering kan grepet også låses i ON posisjon. (hengelås følger ikke med) Det er og mulig å montere(tillegg) Ronis eller Profalux nøkkellås. Forlenget dreiehåndtak: Muliggjør betjening av bryter fra tavlefront. Standard med dørforrigling når bryter ligge inne eller i tripstilling. Forriglingen kan overstyres midlertidig ellr permanent.Låsemuligherer som for direktemontert håndtak. Forlenget dreiehåndtak består av: -base, montert på bryteren. -grep, montert på tavledør. - stang, kan kappes i ønsket lengde. Max og min avstand mellom montasjeplate og dør: 185-600mm for NSX100-250, 209-600mm for NSX400/630.