Schneider Electric - LV429372 Skinneadapter NSX100-250 3P - LV429372
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - Uten
Merkestrøm In - 250 A
Adapterbredde - 104 mm
Skinneavstand - 60 mm
Min. strømskinnetykkelse - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480022463
Elnummer
4393994
Leverandørens varenummer
LV429372
Typebeskrivelse
4393994
Montasjeskinneutstyr:
Uten
Merkestrøm In:
250 A
Adapterbredde:
104 mm
Skinneavstand:
60 mm
Min. strømskinnetykkelse:
5 mm
Maks strømskinnetykkelse:
10 mm
Skinnebredde:
184 mm
Skinneadapter for NSX100 til 250. Benyttes for tilkobling direkte til samleskinner. Bryteren bestykkes med baksidetilk. for plugg-inn i skinneadapteret.


