Schneider Electric - LV429383 MX 60VDC shuntspole NSX100-630 - LV429383
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved DC - 60...60 V
Spenningstype for betjening - DC
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480019050
Elnummer
4393167
Leverandørens varenummer
LV429383
Typebeskrivelse
Utløsespoler, shunt-trip og nullspenning for NSX100 - 630
Nominell matespenning Us ved DC:
60...60 V
Spenningstype for betjening:
DC
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
nei