Schneider Electric - LV429387 MX 220-240VAC SHUNT F/NSX100-630 NSX - LV429387

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LV429387 MX 220-240VAC SHUNT  F/NSX100-630 NSX

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...240 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 0 A

  • Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606480019098

Elnummer

4393171

Leverandørens varenummer

LV429387

Typebeskrivelse

Utløsespoler, shunt-trip og nullspenning for NSX100 - 630

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

220...240 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

0 A

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

220...240 V

Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

0 A

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

Ja

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

nei

Shunttripp/arbeidsstrømsutløser-MX utløsespole for ComPacT NSX 100 til 630. Benyttes for fjernutkobling av effektbryteren. Spenning: 220-240VAC. MX shuntspole/arbeidsstrømsutløser åpner effektbryteren når den spenningsettes. (puls minimum 20ms) Sikker utkobling ved min. 0,7xUn. Montasje i dedikert lomme i effektbryteren. (puls minimum 20ms) Sikker utkobling ved min. 0,7xUn.