Schneider Electric - LV429403 MN 60VDC nullsp.spole <=630A - LV429403
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved DC - 60...60 V
Spenningstype for betjening - DC
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480018923
Elnummer
4393180
Leverandørens varenummer
LV429403
Typebeskrivelse
Utløsespoler, shunt-trip og nullspenning for NSX100 - 630
Nominell matespenning ved DC:
60...60 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Antall vekselkontakter:
0
Forsinket:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
Ja
Egnet for motorvernbryter:
Ja
Egnet for overlastrelé:
nei