Schneider Electric - LV429427 Tidsforsinkelse til MN 220VAC - LV429427
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480019197
Elnummer
4393194
Leverandørens varenummer
LV429427
Typebeskrivelse
Utløsespoler, shunt-trip og nullspenning for NSX100 - 630
Merkespenning:
230 V
Tidsforsinkelse til nullspenningsspole MN-220VAC. Benyttes sammen med MN nullspennigsspole for effektbrytere. Må kombineres med en 250VDC MN nullspenninsspole. Eliminerer the risiko for uønsket tripping pga transiente spenningsdips fra 200ms til 3s. Powersupply er 220/240VAC 50/60Hz. Fast tidsforsinkelse på 200ms.Montasje separat på DIN skinne.


