Schneider Electric - LV429436 Motormek. 24-30VDC NSX100/160 - LV429436
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryterstyring - Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 24...30 V
Spenningstype for betjening - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480020025
Elnummer
4393198
Leverandørens varenummer
LV429436
Typebeskrivelse
Motorbetjening for Compact NSX100 - 630
Type bryterstyring:
Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
24...30 V
Spenningstype for betjening:
DC


