Schneider Electric - LV429441 ComMotor 220-240VAC <=NSX160 - LV429441

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LV429441 ComMotor 220-240VAC  <=NSX160

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryterstyring - Motordrevet

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...240 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 220...240 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480020247

Elnummer

4393303

Leverandørens varenummer

LV429441

Typebeskrivelse

Motorbetjening for Compact NSX100 - 630

Type bryterstyring:

Motordrevet

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

220...240 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

220...240 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Motorbetjening benyttes for fjernbetjening av effektbryteren. Monteres i front av bryteren, og kan også betjenes manuellt(lokalt på front) Alle bryter indikasjoner og info er opprettholdt og synlige. (inkl. verninstillinger) Låsbar. Driftsmodus: velges med bryter i front: man/auto; Man= betjening lokalt fra front ved hjelp av trykknapper og opptrekkspak. Auto: Fjernbetjening ved hjelp av elektriske signaler. Tekniske data: - innkoblingstid: 80ms. - utkoblingstid: 600ms. - koblingsfrekvens: maks 4 stk pr minutt. Leveres i en rekke varianter m.h.på styrespenning. For øvrige tekniske data se teknisk katalog. for fjernbetjening via kommunikasjon (bus) benyttes ett spesiellt motortrekk. (Com.motor) sammen med BSCM-modul i bryteren. Drift/data forøvrig: som standard motortrekk. (obs: færre varianter m.h.på styrespenning)