Schneider Electric - LV430510 Kortsluttningsvern MA150 4P3T - LV430510
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 150 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 0...0 A
Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket
Type motorvern - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480018527
Elnummer
4393494
Leverandørens varenummer
LV430510
Typebeskrivelse
Kortsluttningsvern for Compact NSX100-630A
Antall poler:
4
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
150 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
0...0 A
Type kortslutningsutløsning:
Ikke forsinket
Type motorvern:
Andre
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V