Utgått

Schneider Electric - LV430561 Strømtrafomod.m/sp.utg.3P 150A - LV430561

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LV430561 Strømtrafomod.m/sp.utg.3P 150A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strømtrafo

  • Primær merkestrøm In - 150 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 5 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 1,1 VA

  • Åpningsdiameter - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480020759

Elnummer

4393504

Leverandørens varenummer

LV430561

Typebeskrivelse

Amp.metermod.,Strømtrafomod. og spenningsind. for NSX100 - 630

Modell / utførelse:

Strømtrafo

Primær merkestrøm In:

150 A

Sekundær merkestrømstyrke:

5 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

1,1 VA

Åpningsdiameter:

0 mm

Kalibrert:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Skrukobling

Antall primærinnganger:

3

Amperemetermodul: Analogt amperemeter som måler og viser strøm på hver fase. Tre-trinns fasevelger i front. Monteres direkte på effektbryterens nedstrøms tilkoblinger. Imaks amperemetermodul: Måler og viser maks strøm i midtfasen. Kan resettes på fronten. Strømtransformatormodul: Muliggjør direkte tilkobling av måleinstrument, f.eks. amp.meter eller effektmeter. Monteres direkte på effektbryterens nedstrøms tilkoblinger. Elektriske data: - 5A sekundært. - Nøyaktighet: klasse 3. Strømtransformatormodul med utganger for spenningsmåling: Muliggjør direkte tilkobling av digital måleutrustning som multifunksjonsinstrument PM700 etc. Monteres direkte på effektbryterens nedstrøms tilkoblinger. Elektriske data: 5A sekundært. - Nøyaktighetsklasse 0,5 til 1 avhengig av type og belastning. - fire spenningsutganger (maks 1mA) Øvrige tekniske data: se teknisk katalog. Spenningsindikator: Detekterer og indikerer at tilkoblingene på bryteren har spenning. Monteres oppstrøms eller nedstrøms på korte eller lange terminaldeksel, via gjennomføringer. Ikke kompatibel med motorbetjening. Spenning fra 220V til 550VAC.