Utgått

Schneider Electric - LV431797 NSX250H M.logic 5,2 A 100A 3P - LV431797

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LV431797 NSX250H M.logic 5,2 A 100A 3P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 100 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 225...250 A

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

  • Antall poler - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480012648

Elnummer

4393724

Leverandørens varenummer

LV431797

Typebeskrivelse

Effektbrytere med elektronisk vern, Micrologic 5 A. NSX100-630A

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

100 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz:

70 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

225...250 A

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Antall poler:

3

Merkespenningsområde:

690...690 V

Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:

54...1000 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

150...1500 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

nei

Montering på DIN skinne mulig:

nei

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

nei

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Compact NSX100 til 630 med elektronisk vern, Micrologic 5 A, leveres i 3 og 4P utførelse og to fysiske størrelser opp til 630Amp. NS100/160/250 har fire bryteevnenivåer for spenning opp til 690VAC. Bryteevne: B: 25kA/415V, 40kA/230V. N: 50kA/415V, 90kA/230V. H: 70kA/415, 100kA/230V. L: 150kA/230og 415V. NS400 og 630 har tre bryteevnenivåer for spenning opp til 690VAC. Bryteevne: N: 50kA/415V, 85kA/230V. H: 70kA/415, 100kA/230V. L: 150kA/230 og 415V. (Bryteevne for høyere spenninger: se egen katalog) Micrologic 5 A vern har i tillegg til sikker og nøyaktig beskyttelsesdel (vern), også innebygget avansert måle- og driftsassistanse funksjoner. Micrologic 5 A er utstyrt med display for visning av måleverdier samt fininstilling av vernparametere og alarmer. Alle målefunksjoner kan enkelt hentes ut på bus-kommunikasjon for visning/overvåking og eller styring av effektbryter/applikasjon enten loalt i tavlefront eller til sentralt overvåkingsanlegg.(Modbus/ethernet) Verndel: justering overlast: 0,35/0,4 til 1xIn, kortsluttning: 1,5 til 10xIr. Nøyaktighet+-10% på kortsluttning, tidsforsinkbar både på overlast og kortsluttning. A-vern: amperemetermåling. Versjoner: Micrologic 5,2A for NSX100-250, Micrologic 5,3 A for NSX400/630. Komplette brytere med vern kan bestilles fra katalogutvalget på ett typenr./el.nr her, eller dersom ønskelig p.g.a fleksibilitet eller evt. lagerhold: bestill løs bryterdel og vern hver for seg.(se andre deler av katalogen) Compact NSX har med sin overlegne bryteteknikk svært gode selektivitets og back-up egenskaper, hvilket er meget fordelaktig med tanke på driftsikkerhet og økonomi. Stort utvalg av installasjonstilbehør som terminaldeksel, klemmer, spredere, hjelpekontakter etc. gir stor fleksibilitet og montasjevennlighet. Alle vern leveres med Momentskruer. Dette sikrer rask og sikker montasje/innfesting til bryterbase uten behov for momentnøkkel. Komplette brytere med vern kan bestilles fra katalogutvalget på ett typenr./el.nr her, eller dersom ønskelig p.g.a fleksibilitet eller evt. lagerhold: bestill løs bryterdel og vern hver for seg.(se andre deler av katalogen)