Schneider Electric - LV432071 Vern Micrologic 2,3 M 3P 500A - LV432071
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 500 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 263...600 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Type motorvern - Elektronisk utløser
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480017544
Elnummer
4393770
Leverandørens varenummer
LV432071
Typebeskrivelse
Elektroniske motorvern for Compact NSX100-630A
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
500 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
263...600 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V


