Utgått

Schneider Electric - LV432072 Vern Micrologic 2,3 M 3P 320A - LV432072

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LV432072 Vern Micrologic 2,3 M 3P 320A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 320 A

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 168...384 A

  • Type kortslutningsutløsning - Forsinket

  • Type motorvern - Elektronisk utløser

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480017551

Elnummer

4393771

Leverandørens varenummer

LV432072

Typebeskrivelse

Elektroniske motorvern for Compact NSX100-630A

Antall poler:

3

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

320 A

Innstillingsområde for overlastutløser:

168...384 A

Type kortslutningsutløsning:

Forsinket

Type motorvern:

Elektronisk utløser

Med jordfeilvernfunksjon:

nei

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

690...690 V

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

690...690 V

Elektronisk motorvern: Micrologic 2,2-M og 2,3-M, for h.h.vis NSX100-250 og NSX400-630, gir beskyttelse mot kortsluttning, overlast, justerbar starterklasse, faseubalanse eller fasebortfall. Kan og bestykkes med SDTAM alarmkontakt for varsling av overlast og åpning av kontaktor. Justering overlast: 0,4/0,5 til 1xIn, kortsluttning: 5 til 13xIr. Nøyaktighet:+- 15% på kortsluttning.Alle vern leveres med Momentskruer. Dette sikrer rask og sikker montasje/innfesting til bryterbase uten behov for momentnøkkel.