Schneider Electric - LV432074 Vern Micrologic 6,3E-M 3P 500A - LV432074
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 500 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 250...500 A
Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket
Type motorvern - Elektronisk utløser
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480017582
Elnummer
4393772
Leverandørens varenummer
LV432074
Typebeskrivelse
Elektroniske vern med energi og strøm-måling for NSX100-630A
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
500 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
250...500 A
Type kortslutningsutløsning:
Ikke forsinket
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Med jordfeilvernfunksjon:
Ja
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V


