Utgått

Schneider Electric - LV432078 Vern M.logic 1,3 M 4P3T 320A - LV432078

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LV432078 Vern M.logic 1,3 M 4P3T 320A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 320 A

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 160...320 A

  • Type kortslutningsutløsning - Forsinket

  • Type motorvern - Elektronisk utløser

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480026089

Elnummer

4393775

Leverandørens varenummer

LV432078

Typebeskrivelse

Kortsluttningsvern for Compact NSX100-630A

Antall poler:

4

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

320 A

Innstillingsområde for overlastutløser:

160...320 A

Type kortslutningsutløsning:

Forsinket

Type motorvern:

Elektronisk utløser

Med jordfeilvernfunksjon:

nei

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

690...690 V

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

690...690 V

Kortsluttningsvern, MA og Micrologic 1.3-M, for h.h.vis NSX100-250 og NSX400/630, egner seg spesiellt som kortsluttningsvern i motorstarter-konfigurasjoner. Justerbar utløser opp til 14xIn for MA, og opp til 13xIn for M.l 1.3-M. Alle vern leveres med Momentskruer. Dette sikrer rask og sikker montasje/innfesting til bryterbase uten behov for momentnøkkel.