Schneider Electric - LV432507 Kabelsko for Al 300mm² 4stk - LV432507
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnittsform - Rund
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 300...300 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 300...300 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 8
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480019586
Elnummer
4393835
Leverandørens varenummer
LV432507
Typebeskrivelse
Kabelsko for Compact NSX
Tverrsnittsform:
Rund
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:
300...300 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
300...300 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
8
Materiale:
Aluminium
Langsgående tetning:
nei
Antall festehull:
1
I henhold til DIN:
nei