Schneider Electric - LV432539 Plugg-inn sett 4P NSX40/630 - LV432539

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LV432539 Plugg-inn sett 4P NSX40/630

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ombygging fra fast til plug-in - Ja

  • Ombygging fra plug-in til fast - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480020995

Elnummer

4393850

Leverandørens varenummer

LV432539

Typebeskrivelse

Plugg-inn baser- og sett, med tilbehør for NSX100-630

Ombygging fra fast til plug-in:

Ja

Ombygging fra plug-in til fast:

nei

Pluggbare effektbrytere kan benyttes i applikasjoner med spesielle krav til driftskontinuitet. Fleksibilitet i forhold til fremtidige utvidelser blir også ivaretatt. En Pluggbar bryter består av følgende deler:(i tillegg til Komplett fastmontert bryter) - Strømtilkoblinger/plugger monteres på bryteren - Plugg-inn base for montasje på bakplate eller skinner - sikkerhetsutløser, monteres på bryteren og vil automatisk koble ut bryteren dersom den ligger inne når den tas inn eller ut av basen. - obligatoriske korte terminaldeksler - isolasjonsplater benyttes dersom bryteren monteres på montasjeplate med fronttilkobling(medfølger basen). Delene kan bestilles separat eller som sett. Hjelpeutstyr termineres/tilkobles via en til tre 9-polige kontaktsett som består av: - en bevegelig del for montasje på bryteren - en fast del for montasje på basen bestykket med klemmer for kabeltilk. opp til 2,5mm². Avhengig av hvor mye, og hva slags hjelpeutstyr som er montert behøves 1 til tre sett.(se teknisk. katalog)