Schneider Electric - LV432605 Early-break kont. f/dreieh.x1 - LV432605

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LV432605 Early-break kont. f/dreieh.x1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 1

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 4 A

  • Type strømtilkobling - Med ferdig kabel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480020452

Elnummer

4393882

Leverandørens varenummer

LV432605

Typebeskrivelse

Dreiehåndtak og tilbehør for Compact NSX100 -630

Antall vekselkontakter:

1

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

4 A

Type strømtilkobling:

Med ferdig kabel

Monteringsmetode:

Andre

Modell / utførelse:

Integrerbar

Dreiehåndtak leveres i to hovedutførelser; Direktemontert og forlenget. Disse leveres i to modeller; standard sort farge, eller rødt hantak og gul front(CNOMO). Direktemontert dreiehåndtak: - IP40/IK07 - opprettholder tilgang til verninnstillinger, tripknapp og stillingsindikasjon((OFF/ON/trip) - Låsing; - Hengelås, 1 til 3 stk i OFF posisjon. Med enkle modifisering kan grepet også låses i ON posisjon. (hengelås følger ikke med) Det er og mulig å montere(tillegg) Ronis eller Profalux nøkkellås. Forlenget dreiehåndtak: Muliggjør betjening av bryter fra tavlefront. Standard med dørforrigling når bryter ligge inne eller i tripstilling. Forriglingen kan overstyres midlertidig ellr permanent.Låsemuligherer som for direktemontert håndtak. Forlenget dreiehåndtak består av: -base, montert på bryteren. -grep, montert på tavledør. - stang, kan kappes i ønsket lengde. Max og min avstand mellom montasjeplate og dør: 185-600mm for NSX100-250, 209-600mm for NSX400/630.