Utgått

Schneider Electric - LV432659 Isolasjonsovervåkings modul 3P - LV432659

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LV432659 Isolasjonsovervåkings modul 3P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nettavlederkapasitet - 0 µF

  • Reaksjonsverdi impedans 1 - 0...0 kOhm

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Med avtakbare klemmer - nei

  • Funksjon - For nett med 3-fasevekselstrøm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480020674

Elnummer

4393905

Leverandørens varenummer

LV432659

Typebeskrivelse

Jordfeilmoduler for Compact NSX 100 -630A, Vigimoduler

Nettavlederkapasitet:

0 µF

Reaksjonsverdi impedans 1:

0...0 kOhm

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Funksjon:

For nett med 3-fasevekselstrøm

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

200...440 V

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

200...440 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Spenningsmåleområde:

200...440 V

Nominell driftsfrekvens:

50...60 Hz

Reaksjonsverdi impedans 2:

0...0 kOhm

Isoleringsverdi-indikasjon:

nei

Feil-lagring mulig:

nei

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Bredde:

140 mm

Høyde:

355 mm

Dybde:

110 mm

Jordfeilmodul type Vigi er en jordfeilbrytermodul som monteres enkelt i underkant av effektbryteren. Den påvirker ikke effektbryterens øvrige data. Tekniske data i.h.h.til IEC 60947-2 annex B, og IEC 60755 A-klasse. Vigimodulene er utstyrt med test-og resetknapp i front, samt pot.meter for instilling av følsomhet og tidsforsinkelse. Modulene kan bestykkes med hjelpekontakt (SDV) for fjernindikering av utkobling p.g.a. jordfeil. Leveres i følgende varianter: Type ME, for NSX100-160: Fast følsomhet 300mA og fast tidsforsinkelse =40ms, 200 - 440V. Type MH, for NSX100-250: Justerbar følsomhet fra 30mA til 10A, justerbar tidsforsinkelse, 200 - 440V og 440 - 550V. Type MB, for NSX400/630: Justerbar følsomhet 300mA til 30A, justerbar tidsforsinkelse, 200 - 440V og 440 - 550V. Jordfeilovervåkingsmoduler kan også leveres. De fungerer på samme måte som Vigimodulene, men løser ikke ut bryteren ved jordfeil. (kun varsling.) Tekniske data: Justerbar følsomhet fra 30mA til 250mA, justerbar tidsforsinkelse opp til 4,5s, 200 - 440V.