Schneider Electric - LV434200 NSX Komkabel m/RJ45 pl. L=35cm - LV434200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480022234
Elnummer
4393953
Leverandørens varenummer
LV434200
Typebeskrivelse
Kommunikasjonsmoduler, display og interface for NSX100-630
Type tilbehør/reservedel:
Andre
FDM121 displayenhet. FDM121 er en separat displayenhet for Compact NSX. Den leser og viser data fra Micrologic 5/6 vern, og vil på den måten fungere som et multifunksjonsinstrument. Meget enkel å bruke og koble opp. Krever ingen spesiell programmvare eller innstillinger.Kan tas i bruk umiddelbart når den er tilkoblet bryteren ved hjelp av NSX com.kabel med RJ45 plugg. FDM121 har stort display, men bygger sært lite i dybden. Reflexfri skjerm og bakgrunnsbelysning gir gode avlesningsforhold selv ved dårlige lysforhold.FDM121 benyttes for å vise måledata, alarmer og driftsinformasjon fra Micrologic 5/6. Kan ikke benyttes for å endre vernets instillinger. Alle brukerdefinerte alarmer vises automatisk. Meget enkle menyvalg. Tekniske data: - 96 x 96 x 30mm skjerm som bygger 10mm bak frontplaten (20mm med 24VDC powersupply) - Hvit bakgrunnsbelysning. - Alarm LED - 24VDC hjelpespenning: -20%/+10% - Hvis FDM121 er koblet til kommunikasjosnettverk, mates 24V hjelpespenning via kom.nettverkets kabling. - Egetforbruk:40mA. Ved evt. strømbrudd lagres all informasjon i Micrologic sitt minne.. Modbus Interfacemodul: Denne modulen kreves for tilkobling og adressering på Modbus. Adressering ved hjelp av to pot.meter i front. (1-99) Baud hastighet og paritet tilpasses automatisk. Utstyrt med sperrebryter for å aktivere/deaktivere skriving til Micrologic: d.v.s reset, nullstille telleverk, modifisere innstillinger, åpne-og lukke kommandoer, for bryter etc. Innebygget testfunfsjon for å sjekkt tilkobling til Modbus til Micrologic og FDM121. Montasje: Modulen monteres på DIN-skinne. Når det benyttes flere moduler, kobler disse enklet sammen ved hjelp av en sammenkoblingsblokk som overfører 24VDC og buskommunikasjon mellom modulene slik at hjelpespenning og bustilkobling kun må gjøres på den første modulen. BCSM status og kontrollmodul: BCSM benyttes for å få bryterstatusindikeringer og for å fjernstyre bryteren via bus-system. Statusindikasjon: OF/SD og SDE. Vedlikeholvsinformasjon: antall mekaniske koblinger, antall elektriske koblinger, historikk bryterstatus. det er mulig å dedikere en alarm til telleverket. Fjernbetjening: Modulen, (sammen med com.motor) kan benyttes til fjernbetjene bryteren(UT-INN-Reset) Montasje: Klipses fast på plassen til OF og SDE kontaktene. Strømforsynes via kommunikasjonssystemet. NSX Com.kabel: Kabel med RJ45 plugg for overføring av data og hjelpespenning fra bryter til Modbusinterface eller FDM121. Monteres/klipses i bryteren og plugges i FDM/Modbusinterface. Plassering i bryter avhenger av type kommunikasjonsdata( kun måleparametere eller måleparametere + statusog kontroll) Leveres i forskjellige lengder. Skjøtekabler og kontakter/plugger leveres også.