Schneider Electric - LV438018 NSX100S DC 3P 100kA uten vern - LV438018

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LV438018 NSX100S DC 3P 100kA uten vern

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 100 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz - 100 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 0...0 A

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

  • Antall poler - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480072970

Elnummer

4324102

Leverandørens varenummer

LV438018

Typebeskrivelse

4324102

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

100 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz:

100 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

0...0 A

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Antall poler:

3

Merkespenningsområde:

750...750 V

Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:

0...0 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

0...0 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

nei

Montering på DIN skinne mulig:

Ja

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

Ja

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

nei

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Compact NSX for DC applikasjoner leveres fra 100 til 630A i 3p og 4p utførelse. Bryteevne opp til 100kA ved 750VDC for standardserien. Tillatt spenningsnivå og bryteevne avhenger av type bryter, antall seriekoblede poler og type nettsystem. Sjekk katalog for riktig valg av bryter. Parallellkobling av poler muliggjør utøking av merkestrøm (In). Belastningstabeller finnes i katalog. Vern fra 16 til 630A. Fra 16 til 63A, benyttes standard TM-D vern. For parallell og seriekobling leveres laskesett og terminaldeksel. Øvrig hjelpeutstyr er felles med standard Compact NSX serie. NSX DC leveres også i spesialversjon for solcelleanlegg; NSX DC PV. Disse bryterne har driftsspenning opp til 1000VDC. Leveres i både effektbryter og lastbryterversjon.