Utgått

Schneider Electric - LV438028 TM100DC 3P vern for NSX DC - LV438028

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LV438028 TM100DC 3P vern for NSX DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 100 A

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 70...100 A

  • Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket

  • Med jordfeilvernfunksjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480073014

Elnummer

4324104

Leverandørens varenummer

LV438028

Typebeskrivelse

4324104

Antall poler:

3

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

100 A

Innstillingsområde for overlastutløser:

70...100 A

Type kortslutningsutløsning:

Ikke forsinket

Med jordfeilvernfunksjon:

nei

Type motorvern:

Termisk/magnetisk utløser

Compact NSX for DC applikasjoner leveres fra 100 til 630A i 3p og 4p utførelse. Bryteevne opp til 100kA ved 750VDC for standardserien. Tillatt spenningsnivå og bryteevne avhenger av type bryter, antall seriekoblede poler og type nettsystem. Sjekk katalog for riktig valg av bryter. Parallellkobling av poler muliggjør utøking av merkestrøm (In). Belastningstabeller finnes i katalog. Vern fra 16 til 630A. Fra 16 til 63A, benyttes standard TM-D vern. For parallell og seriekobling leveres laskesett og terminaldeksel. Øvrig hjelpeutstyr er felles med standard Compact NSX serie. NSX DC leveres også i spesialversjon for solcelleanlegg; NSX DC PV. Disse bryterne har driftsspenning opp til 1000VDC. Leveres i både effektbryter og lastbryterversjon.