Schneider Electric - LV480876 Sikr,l, ISFL1250 m,Sikr,overv, - LV480876

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LV480876 Sikr,l, ISFL1250 m,Sikr,overv,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks nominell driftsspenning Ue ved AC - 690 V

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 1250 A

  • Egnet for sikringsinnsatser - NH3

  • Antall poler - 3

  • Utførelse av betjeningselement - Vippearm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Fupact sikringslister ISFL

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

3606480341342

Elnummer

1610319

Leverandørens varenummer

LV480876

Typebeskrivelse

1610319

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

1250 A

Egnet for sikringsinnsatser:

NH3

Antall poler:

3

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

Ja

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

80 kA

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

25 kA

Med sikkerhetsovervåking:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Bolttilkobling

Kabelinngang:

Andre

Utstyrt med pluggforbindelse:

Ja

Gulvmontering:

nei

Frontmontering:

Ja

Egnet for samleskinnemontering:

Ja

Plassering av bettjeningselement:

Foran

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Verneklasse (IP) forside:

IP20

Sikringslist ISFL 1205A med elekrtonisk sikringsbruddovervåking