Schneider Electric - LV480882 3 CT 150/1A-kl 1-2,5VA ISFL160 - LV480882

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LV480882 3 CT 150/1A-kl 1-2,5VA ISFL160

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - 3-fase strømtrafo, sett

  • Primær merkestrøm In - 150 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 1 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 2,5 VA

  • Nøyaktighetsklasse - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Fupact sikringslister ISFL

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

3606480341403

Elnummer

1609985

Leverandørens varenummer

LV480882

Typebeskrivelse

1609985

Modell / utførelse:

3-fase strømtrafo, sett

Primær merkestrøm In:

150 A

Sekundær merkestrømstyrke:

1 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

2,5 VA

Nøyaktighetsklasse:

1

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Kalibrert:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Hurtigfeste:

Ja

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Stikktilkobling

Antall primærinnganger:

3

Sikringslister ISFL med tilbehør