Schneider Electric - LV480885 ISFL250-630 CT150/5-kl1-2,5VA - LV480885

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LV480885 ISFL250-630 CT150/5-kl1-2,5VA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Isolasjonstransformator

  • Primær merkestrøm In - 150 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 5 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 2,5 VA

  • Nøyaktighetsklasse - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Fupact sikringslister ISFL

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

3606480341434

Elnummer

1609988

Leverandørens varenummer

LV480885

Typebeskrivelse

1609988

Modell / utførelse:

Isolasjonstransformator

Primær merkestrøm In:

150 A

Sekundær merkestrømstyrke:

5 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

2,5 VA

Nøyaktighetsklasse:

1

Åpningsdiameter:

0 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Kalibrert:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Hurtigfeste:

Ja

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Stikktilkobling

Antall primærinnganger:

1

Sikringslister ISFL med tilbehør