Schneider Electric - LV833660SP MX/XF 48VAC 48/60VDC MTZ res, - LV833660SP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...48 V
Nominell matespenning ved DC - 48...60 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 48...48 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Masterpact MTZ
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480932526
Elnummer
4336411
Leverandørens varenummer
LV833660SP
Typebeskrivelse
4336411
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
48...48 V
Nominell matespenning ved DC:
48...60 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Type strømtilkobling:
Tilkobling for kabelsko
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
48...48 V
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
Ja
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
nei