Schneider Electric - LV833663SP MX/XF 277VAC MTZ reserve - LV833663SP

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LV833663SP MX/XF 277VAC MTZ reserve

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 277...277 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 277...277 V

  • Egnet for effektbryter - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3606480932557

Elnummer

4336414

Leverandørens varenummer

LV833663SP

Typebeskrivelse

4336414

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

277...277 V

Spenningstype for betjening:

AC

Type strømtilkobling:

Tilkobling for kabelsko

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

277...277 V

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

Ja

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

nei

Inn-eller Ut spole, MX-XF - 277 V AC for Masterpact MTZ - reservedel