Schneider Electric - LV847889SP Motor 48VACDC60VDC MTZ2/3 res, - LV847889SP

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LV847889SP Motor 48VACDC60VDC MTZ2/3 res,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryterstyring - Motordrevet

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...48 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 48...48 V

  • Nominell matespenning ved DC - 48...60 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3606481187093

Elnummer

4336443

Leverandørens varenummer

LV847889SP

Typebeskrivelse

4336443

Type bryterstyring:

Motordrevet

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

48...48 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

48...48 V

Nominell matespenning ved DC:

48...60 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Motor MCH 48VACDC60VDC for Masterpact effektbryter MTZ2/3 reservedel