Schneider Electric - LVCT 0,333V str,2 delbar 200A - LVCT00202S

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LVCT 0,333V str,2 delbar 200A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kabelstrømtrafo

  • Primær merkestrøm In - 200 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 0 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 0 VA

  • Åpningsdiameter - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480299629

Elnummer

8063124

Leverandørens varenummer

LVCT00202S

Typebeskrivelse

8063124

Modell / utførelse:

Kabelstrømtrafo

Primær merkestrøm In:

200 A

Sekundær merkestrømstyrke:

0 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

0 VA

Åpningsdiameter:

0 mm

Kalibrert:

nei

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Stikktilkobling

Antall primærinnganger:

1

Delbar strømtrafo LVCT size2 delbar 200A 0.333V