Schneider Electric - LVCT 100 A – 0,333 V utgang – med delt kjerne – Ø = 16 mm x H = 20 mm - LVCT00101S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kabelstrømtrafo
Primær merkestrøm In - 100 A
Nøyaktighetsklasse - 1
Åpningsdiameter - 16 mm
Kalibrert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
PowerLogic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480833816
Elnummer
8063121
Leverandørens varenummer
LVCT00101S
Typebeskrivelse
8063121
Modell / utførelse:
Kabelstrømtrafo
Primær merkestrøm In:
100 A
Nøyaktighetsklasse:
1
Åpningsdiameter:
16 mm
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Åpningens høyde:
20...20 mm
Åpningens bredde:
0...0 mm
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Stikktilkobling
Antall primærinnganger:
1