Schneider Electric - LVCT 100 A – 0,333 V utgang – med delt kjerne – 31 mm x 100 mm - LVCT00102S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kabelstrømtrafo
Primær merkestrøm In - 100 A
Sekundær merkestrømstyrke - 0 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 0 VA
Nøyaktighetsklasse - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
PowerLogic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480299612
Elnummer
8063123
Leverandørens varenummer
LVCT00102S
Typebeskrivelse
8063123
Modell / utførelse:
Kabelstrømtrafo
Primær merkestrøm In:
100 A
Sekundær merkestrømstyrke:
0 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
0 VA
Nøyaktighetsklasse:
1
Åpningsdiameter:
0 mm
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Åpningens høyde:
31...31 mm
Åpningens bredde:
100...100 mm
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Stikktilkobling
Antall primærinnganger:
1