Utgått

Schneider Electric - LVCT delbar fleks, d=147,5000A - U018-0002

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LVCT delbar fleks, d=147,5000A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kabelstrømtrafo

  • Primær merkestrøm In - 5000 A

  • Åpningsdiameter - 147 mm

  • Kalibrert - nei

  • Med berøringsbeskyttelse - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480833847

Elnummer

8063136

Leverandørens varenummer

U018-0002

Typebeskrivelse

8063136

Modell / utførelse:

Kabelstrømtrafo

Primær merkestrøm In:

5000 A

Åpningsdiameter:

147 mm

Kalibrert:

nei

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Stikktilkobling

Antall primærinnganger:

1

Delbar Rogowski fleksibel, Ø143 5000A