Utgått

Schneider Electric - LVCT delbar fleks, d=98,5000A - U018-0001

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LVCT delbar fleks, d=98,5000A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kabelstrømtrafo

  • Primær merkestrøm In - 5000 A

  • Åpningsdiameter - 98 mm

  • Kalibrert - nei

  • Med berøringsbeskyttelse - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480833830

Elnummer

8063135

Leverandørens varenummer

U018-0001

Typebeskrivelse

8063135

Modell / utførelse:

Kabelstrømtrafo

Primær merkestrøm In:

5000 A

Åpningsdiameter:

98 mm

Kalibrert:

nei

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Stikktilkobling

Antall primærinnganger:

1

Delbar Rogowski fleksibel, Ø95 5000A