Schneider Electric - LVCT strømtrafo 25mmCtr 160A:1/3V for PM5310R og PM5320R - METSECTV25016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 3-fase strømtrafo, sett
Primær merkestrøm In - 160 A
Nøyaktighetsklasse - Andre
Åpningsdiameter - 0 mm
Kalibrert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Quicklink
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606481279118
Elnummer
8001459
Leverandørens varenummer
METSECTV25016
Typebeskrivelse
8001459
Modell / utførelse:
3-fase strømtrafo, sett
Primær merkestrøm In:
160 A
Nøyaktighetsklasse:
Andre
Åpningsdiameter:
0 mm
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Åpningens høyde:
15...15 mm
Åpningens bredde:
30...30 mm
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Andre
Antall primærinnganger:
3
Strømtransformatorene leveres som kompakte enheter for 3 faser og tilkobles nettanalysatorene (PM5310R eller PM5320R) ved hjelp av Cat 5 UTP patchekabler.
Man minimerer både installasjonstid og mulighetene for feilkobling. Strømtransformatorene er av lavvolt-type, om man vil derfor ikke ha behov for måleromkobler.


