Utgått

Schneider Electric - LVCT strømtrafo 25mmCtr 60A:1/3V for PM5310R og PM5320R - METSECTV25006

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LVCT strømtrafo 25mmCtr 60A:1/3V for PM5310R og PM5320R

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - 3-fase strømtrafo, sett

  • Primær merkestrøm In - 60 A

  • Nøyaktighetsklasse - Andre

  • Åpningsdiameter - 0 mm

  • Kalibrert - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481279088

Elnummer

8001456

Leverandørens varenummer

METSECTV25006

Typebeskrivelse

8001456

Modell / utførelse:

3-fase strømtrafo, sett

Primær merkestrøm In:

60 A

Nøyaktighetsklasse:

Andre

Åpningsdiameter:

0 mm

Kalibrert:

nei

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Åpningens høyde:

15...15 mm

Åpningens bredde:

30...30 mm

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Andre

Antall primærinnganger:

3

Quick Click strømtransformator for PM5310R og PM5320R nettanalysatorer.
Strømtransformatorene leveres som kompakte enheter for 3 faser og tilkobles nettanalysatorene (PM5310R eller PM5320R) ved hjelp av Cat 5 UTP patchekabler.
Man minimerer både installasjonstid og mulighetene for feilkobling. Strømtransformatorene er av lavvolt-type, om man vil derfor ikke ha behov for måleromkobler.