Schneider Electric - LX1D6F7 Spole 110V 50/60Hz LC1D40-D95 - LX1D6F7

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LX1D6F7 Spole 110V 50/60Hz LC1D40-D95

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...110 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 110...110 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110233377

Elnummer

4175569

Leverandørens varenummer

LX1D6F7

Typebeskrivelse

4175569

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

110...110 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

110...110 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Tilbehør til Tesys D kontaktorer (diverse dempeledd, hjelpeblokker, tidsmoduler, spoler, laskesett etc.)