Utgått

Schneider Electric - LX1FF660 Spole 660V 50Hz LC1F115-F150 - LX1FF660

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 660...690 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110225211

Elnummer

4178185

Leverandørens varenummer

LX1FF660

Typebeskrivelse

4178185

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

660...690 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Spoler til LC1-F kontaktorer AC og DC.