Schneider Electric - LX1FH2202 Spole 220V 50Hz LC1F265-F330 - LX1FH2202
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...230 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 220...230 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110553352
Elnummer
4176064
Leverandørens varenummer
LX1FH2202
Typebeskrivelse
4176064
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
220...230 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
220...230 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Spoler til LC1-F kontaktorer AC og DC.


