Schneider Electric - LX1FJ415 Spole 415V 50Hz LC1F400 - LX1FJ415
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 415...440 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 415...440 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110082081
Elnummer
4174798
Leverandørens varenummer
LX1FJ415
Typebeskrivelse
4174798
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
415...440 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
415...440 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Spoler til LC1-F kontaktorer AC og DC.