Schneider Electric - LX9FG110 Spole LC1F185/F225 110VAC - LX9FG110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...115 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 110...115 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110083996
Elnummer
4175975
Leverandørens varenummer
LX9FG110
Typebeskrivelse
4175975
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
110...115 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
110...115 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Spoler til LC1-F kontaktorer AC og DC.


