Utgått

Schneider Electric - LXD3D7 Spole D40A-D65A 42V 50/60Hz - LXD3D7

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LXD3D7 Spole D40A-D65A 42V 50/60Hz

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 42...42 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 42...42 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119410328

Elnummer

4179968

Leverandørens varenummer

LXD3D7

Typebeskrivelse

4179968

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

42...42 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

42...42 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Tilbehør til Tesys D kontaktorer (diverse dempeledd, hjelpeblokker, tidsmoduler, spoler, laskesett etc.). Everlink-systemet dekker kontaktorserien TeSys D 40-65 med "A" i endelsen, samt GV3P og GV3L motorvernbrytere. Disse leveres med EverLink tilkobling for rask og sikker tilkobling - uten behov for ettertrekking.