Utgått

Schneider Electric - Lysmod blink BA15d 24V rød - XVBC4B4

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Lysmod blink BA15d 24V rød

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Blinklys

  • Farge - Rød

  • Ytre diameter - 70 mm

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Driftspenning ved DC - 24...48 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110845136

Elnummer

4303644

Leverandørens varenummer

XVBC4B4

Typebeskrivelse

4303644

Funksjon:

Blinklys

Farge:

Rød

Ytre diameter:

70 mm

Driftspenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Driftspenning ved DC:

24...48 V

Spenningstype:

AC/DC

Lampetype:

Uten

Driftspenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Kapslingsfarge:

Svart

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Separate deler til montasje av lyskolonner. Det kan monteres max 5 enheter på hverandre.