Utgått

Schneider Electric - Lysmod fast m/LED 230V gul - XVBC2M8

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Lysmod fast m/LED 230V gul

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Permanent lys

  • Farge - Gul

  • Ytre diameter - 70 mm

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Driftspenning ved DC - 0...0 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110147858

Elnummer

4303619

Leverandørens varenummer

XVBC2M8

Typebeskrivelse

4303619

Funksjon:

Permanent lys

Farge:

Gul

Ytre diameter:

70 mm

Driftspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Driftspenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype:

AC

Lampetype:

Glødelampe/LED

Driftspenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Kapslingsfarge:

Svart

Beskyttelsesklasse IP:

IP65/IP67

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Separate deler til montasje av lyskolonner. Det kan monteres max 5 enheter på hverandre.