Schneider Electric - Lysmodul for bunnmontasje i XAL boks med en universell LED og 110-120 VAC forsyning - ZALVG1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeholder (Fatning) - Andre
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 48...120 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Lampetype - LED
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XALD, XALK
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110115161
Elnummer
4303547
Leverandørens varenummer
ZALVG1
Typebeskrivelse
4303547
Lampeholder (Fatning):
Andre
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
48...120 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Lampetype:
LED
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Lampefarge:
Hvit
Integrert trafo:
nei
Med integrert forkoblingsmotstand:
nei
Med lyskilde:
Ja
Med integrert diode:
Ja
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
48...120 V
Type feste:
Gulvfeste


