Schneider Electric - Lysmodul med LED i blå farge og 24-120V AC/DC forsyning med skruterminaler - ZBVBG6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeholder (Fatning) - Uten
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 24...120 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 24...120 V
Lampetype - LED
Lampefarge - Blå
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110071221
Elnummer
4303913
Leverandørens varenummer
ZBVBG6
Typebeskrivelse
4303913
Lampeholder (Fatning):
Uten
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
24...120 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
24...120 V
Lampetype:
LED
Lampefarge:
Blå
Integrert trafo:
nei
Med integrert forkoblingsmotstand:
nei
Med lyskilde:
Ja
Med integrert diode:
Ja
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
24...120 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Type feste:
Frontfeste


