Schneider Electric - Lysmodul rød robust 110-230V - ZBVGM4T
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeholder (Fatning) - Andre
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 110...240 V
Spenningstype for betjening - AC
Lampetype - LED
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481856340
Elnummer
4353803
Leverandørens varenummer
ZBVGM4T
Typebeskrivelse
4353803
Lampeholder (Fatning):
Andre
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
110...240 V
Spenningstype for betjening:
AC
Lampetype:
LED
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Lampefarge:
Rød
Integrert trafo:
nei
Med integrert forkoblingsmotstand:
nei
Med lyskilde:
Ja
Med integrert diode:
nei
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
110...240 V
Type feste:
Frontfeste
ZBVGM4T er en lysmodul med robust LED i rød farge.
Lysmodulen er en spesiell variant med høy immunitet mot transienter som kan oppstå i tilførselen.
Det gjør at lysmodulen er nyttig i f.eks marineapplikasjoner der spenningen på skipet kan variere.
Tilførselen til lysmodulen er 110-230 VAC
ZBVGM4T kan brukes til både XB4 og XB5-serien. Den sneppes på plass uten bruk av verktøy.
For å sikre den riktige fargen er det viktig at det brukes et hode i rød farge.
OBS: Ved bruk av denne lysmodulen trengs det ikke å brukes ekstern varistor (ZBZVG eller ZBZVM).


